Bílahandklæði
Vörunúmer: 0899 900 135
- Tækniupplýsingar
- Material Microfibre
- Colour Grey
- Length (l1) 50 cm
- Product weight (per item) 7.500 g
- Width (l3) 70 cm
- Length x width 50 x 70 cm
- Absorption in 10 seconds 300 %
- Coating weight per m² 412 g
- Max. absorption 500 %
- Total absorption time 500 s
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Bílahandklæði (vaskaskinn) 0899 900 135 | 2x | |
Bílahandklæði (vaskaskinn)Vörunúmer: 0899 900 135Tæknilegar upplýsingar
|