Bætiefni fyrir bensín (E10)
Vörunúmer: 5861 101 300
- Tækniupplýsingar
- Contents 300 ml
- Colour Colourless
- Chemical basis Hydrocarbon
- Min. flashing point -10 °C
- Shelf life from production 24 Month
- Smell/fragrance Solvent-like
- Density 0.799 g/cm³
- Density conditions at 20°C
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Bætiefni fyrir e10 bensín - 300ml 5861 101 300 | 12x | |
Bætiefni fyrir e10 bensín - 300mlVörunúmer: 5861 101 300Tæknilegar upplýsingar
|