Þrepabor með 1/4" enda
Vörunúmer: 0694 453 421
- Tækniupplýsingar
- Surface Plain
- Shaft diameter 1/4 in
- Length 72 mm
- Shaft length 26 mm
- Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
- Min./max. drill diameter 4-20 mm
- Step pitch 2 mm
- Step height 4 mm
- Type description HSS (plain)
Vörunafn | Min./max. drill diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Þrepabor hss 4-20mm með 1/4" enda. 0694 453 421 | 4-20 mm | 1x | |
Þrepabor hss 4-20mm með 1/4" enda.Vörunúmer: 0694 453 421Tæknilegar upplýsingar
|