Punktsuðuhulsa og fræs
Vörunúmer: 0698 01
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Efficient and fast
- Rasp for art. no. 06981
- Can be used on both sides
- No fraying of the sheet metal
- No deformation
- Diameter (Ø) 10 mm
- Length (A) 70 mm
- Shaft length (B) 45 mm
- Shaft diameter (C) 7 mm
Vörunafn | Diameter (Ø) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Punktsuðu-'hulsa' 0698 01 | 10 mm | 1x | |
Punktsuðu-'hulsa'Vörunúmer: 0698 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Punktsuðu-fræs 0698 1 | 1x | ||
Punktsuðu-fræsVörunúmer: 0698 1 |