Timesert gengjuhólkur
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Reliable processing, even with weak walls
- Can also be used in thin-walled materials
- Media-tight
- Self-locking
- Precise positioning in the workpiece
- Material Steel
- Surface Copper-plated
- Version For flat seal
- Length (l) 15 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch (My) M12 x 1,25
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch (My) | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Timesert gengjuhólkur 12x1,25x15 0662 121 251 | M12 x 1,25 | 15 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 12x1,25x15Vörunúmer: 0662 121 251Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur fyrir kerti 14x1,25x11 0662 141 253 | M14 x 1,25 | 11 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur fyrir kerti 14x1,25x11Vörunúmer: 0662 141 253Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur fyrir kerti 14x1,25x15 0662 141 254 | M14 x 1,25 | 15 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur fyrir kerti 14x1,25x15Vörunúmer: 0662 141 254Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 10x1,0x6,2 0663 101 | M10 x 1 | 6.2 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 10x1,0x6,2Vörunúmer: 0663 101Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 10x1,25x15 0663 101 251 | M10 x 1,25 | 15 mm | 10x | |
Timesert gengjuhólkur 10x1,25x15Vörunúmer: 0663 101 251Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 10x1,25x20 0663 101 252 | M10 x 1,25 | 20 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 10x1,25x20Vörunúmer: 0663 101 252Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 10x1,5x14 0663 101 514 | M10 x 1,5 | 14 mm | 10x | |
Timesert gengjuhólkur 10x1,5x14Vörunúmer: 0663 101 514Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 10x1,5x20 0663 101 520 | M10 x 1,5 | 20 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 10x1,5x20Vörunúmer: 0663 101 520Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkurur 10x1x9 0663 101 90 | M10 x 1 | 9 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkurur 10x1x9Vörunúmer: 0663 101 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 12x1,5x16,3 0663 121 516 | M12 x 1,5 | 16.3 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 12x1,5x16,3Vörunúmer: 0663 121 516Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 12x1,75x16 0663 121 751 | M12 x 1,75 | 16.2 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 12x1,75x16Vörunúmer: 0663 121 751Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 12x1,75x24 0663 121 752 | M12 x 1,75 | 24 mm | 1x | |
Timesert gengjuhólkur 12x1,75x24Vörunúmer: 0663 121 752Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert genguhólkur m14x1,5x16 0663 141 516 | M14 x 1,5 | 16 mm | 1x | |
Timesert genguhólkur m14x1,5x16Vörunúmer: 0663 141 516Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur m16x2x32 0663 16 320 | M16 x 2 | 32 mm | 1x | |
Timesert gengjuhólkur m16x2x32Vörunúmer: 0663 16 320Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert genguhólkur m18x1,5x18,3 0663 181 518 | M18 x 1,5 | 18.3 mm | 25x | |
Timesert genguhólkur m18x1,5x18,3Vörunúmer: 0663 181 518Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Time-sert gengjuhólkur unc-1/4in-20 xl1/2in 0663 201 403 | 25x | |||
Time-sert gengjuhólkur unc-1/4in-20 xl1/2inVörunúmer: 0663 201 403Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 4x0,7x8 0663 4 80 | M4 x 0,7 | 8 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 4x0,7x8Vörunúmer: 0663 4 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 5x0,8x10 0663 5 100 | M5 x 0,8 | 10 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 5x0,8x10Vörunúmer: 0663 5 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 5x0,8x7,6 0663 5 76 | M5 x 0,8 | 7.6 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 5x0,8x7,6Vörunúmer: 0663 5 76Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 6x1x12 0663 6 120 | M6 x 1 | 12 mm | 10x | |
Timesert gengjuhólkur 6x1x12Vörunúmer: 0663 6 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 6x1x9,4 0663 6 94 | M6 x 1 | 9.4 mm | 10x | |
Timesert gengjuhólkur 6x1x9,4Vörunúmer: 0663 6 94Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 7x1x10 0663 7 100 | M7 x 1 | 10 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 7x1x10Vörunúmer: 0663 7 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 7x1x14 0663 7 140 | M7 x 1 | 14 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 7x1x14Vörunúmer: 0663 7 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 8x1x11,7 0663 8 117 | M8 x 1 | 11.7 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 8x1x11,7Vörunúmer: 0663 8 117Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 8x1,25x11,7 0663 812 511 | M8 x 1,25 | 11.7 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 8x1,25x11,7Vörunúmer: 0663 812 511Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Timesert gengjuhólkur 8x1,25x16,2 0663 812 516 | M8 x 1,25 | 16.2 mm | 25x | |
Timesert gengjuhólkur 8x1,25x16,2Vörunúmer: 0663 812 516Tæknilegar upplýsingar
|