Gengjurekur/haldarar
- Tækniupplýsingar
- Version Metric nominal thread
- Thread type x nominal diameter x pitch M8 x 1,25
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Gengjureka m12x1,25 0661 012 152 | M12 x 1,25 | 1x | |
Gengjureka m12x1,25Vörunúmer: 0661 012 152Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Time sert haldari/gengjureka fyrir 10mm 0661 101 53 | M10 x 1,5 | 1x | |
Time sert haldari/gengjureka fyrir 10mmVörunúmer: 0661 101 53Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Haldari/gengjureka fyrir 12mm 0661 121 753 | M12 x 1,75 | 1x | |
Haldari/gengjureka fyrir 12mmVörunúmer: 0661 121 753Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Haldari/gengjureka 0661 812 53 | M8 x 1,25 | 1x | |
Haldari/gengjurekaVörunúmer: 0661 812 53Tæknilegar upplýsingar
|