Aclima X-safe bolur
Vörunúmer: M452 056 000
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
- EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482-1-2 Electric Arc class 1
- Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
- Litir Dökkblár
- Stærð S
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkblá s M452 056 000 | Dökkblár | S | 1x | |
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkblá sVörunúmer: M452 056 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkblá m M452 056 001 | Dökkblár | M | 1x | |
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkblá mVörunúmer: M452 056 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkblá l M452 056 002 | Dökkblár | L | 1x | |
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkblá lVörunúmer: M452 056 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkbl. xl M452 056 003 | Dökkblár | XL | 1x | |
Aclima x-safe l/e peysa en/iso11612 dökkbl. xlVörunúmer: M452 056 003Tæknilegar upplýsingar
|