Sokkar
Vörunúmer: M051 027 008
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
The anatomically shaped sock offers protection, and stabilises the muscles, tendons and joints.
- Anatomically shaped socks
- Support and protect the foot
- Stable, elastic and casual
- Aðrar upplýsingar Sokkarnir styðja vel við fót, má þvo við 40° C
- Efni 55% bómull/20% coolmax pólýester/22% pólýamíð/3% elastan
- Stærð 47 - 50
- Magn 1 par í pakka
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vinnusokkar 39-42 M051 027 006 | 39 - 42 | 1x | |
Vinnusokkar 39-42Vörunúmer: M051 027 006Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vinnusokkar 43-46 M051 027 007 | 43 - 46 | 1x | |
Vinnusokkar 43-46Vörunúmer: M051 027 007Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vinnusokkar 47-50 M051 027 008 | 47 - 50 | 1x | |
Vinnusokkar 47-50Vörunúmer: M051 027 008Tæknilegar upplýsingar
|