Þykkari bambus sokkar
Vörunúmer: M451 060 005
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Þykkari bambussokkar, þægilegir og háir, draga úr ólykt sem kann að læðast að manni, hefur þau áhrif að þú svitnar mun minna á fótsvæði, má þvo við 40° C
- Efni 53% bambus/45% pólýamíð/2% elastan (teygjuefni)
- Stærð 35 - 38
- Magn 4 pör í pakka
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Bambus sokkar þykkari, 4 stk.í pk. st.35-38 M451 060 005 | 35 - 38 | 1x | |
Bambus sokkar þykkari, 4 stk.í pk. st.35-38Vörunúmer: M451 060 005Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bambus sokkar þykkari, 4 stk.í pk. st.39-42 M451 060 006 | 39 - 42 | 1x | |
Bambus sokkar þykkari, 4 stk.í pk. st.39-42Vörunúmer: M451 060 006Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bambus sokkar þykkari, 4 stk.í pk. st.43-46 M451 060 007 | 43 - 46 | 1x | |
Bambus sokkar þykkari, 4 stk.í pk. st.43-46Vörunúmer: M451 060 007Tæknilegar upplýsingar
|