Lágir bambus sokkar
Vörunúmer: M451 061 002
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Einstaklega þægilegir og mjúkir sokkar, draga úr ólykt sem kann að læðast að manni, hefur þau áhrif að þú svitnar mun minna á fótsvæði, má þvo við 40° C
- Efni 80% bambus/17% pólýamíð/3% elastan
- Stærð 39 - 42
- Magn 3 pör í pakka
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Bambus sokkar lágir. svartir 3 í pk. st.35-38 M451 061 001 | 35 - 38 | 1x | |
Bambus sokkar lágir. svartir 3 í pk. st.35-38Vörunúmer: M451 061 001Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bambus sokkar lágir. svartir 3 í pk. st.39-42 M451 061 002 | 39 - 42 | 1x | |
Bambus sokkar lágir. svartir 3 í pk. st.39-42Vörunúmer: M451 061 002Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Bambus sokkar lágir. svartir 3 í pk. st.43-46 M451 061 003 | 43 - 46 | 1x | |
Bambus sokkar lágir. svartir 3 í pk. st.43-46Vörunúmer: M451 061 003Tæknilegar upplýsingar
|