Eldtefjandi samfestingur
Vörunúmer: M405 164 001
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
- EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
- Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
- Teygja í mitti Já
- Vasar fyrir hnépúða Já, utanverðir
- Litir Grár
- Teygja í baki Já
- Stærð M
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
En/iso11612 samfestingur grár m M405 164 001 | Grár | M | 1x | |
En/iso11612 samfestingur grár mVörunúmer: M405 164 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En/iso11612 samfestingur grár l M405 164 002 | Grár | L | 1x | |
En/iso11612 samfestingur grár lVörunúmer: M405 164 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En/iso11612 samfestingur grár xl M405 164 003 | Grár | XL | 1x | |
En/iso11612 samfestingur grár xlVörunúmer: M405 164 003Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En/iso11612 samfestingur grár 2xl M405 164 004 | Grár | XXL | 1x | |
En/iso11612 samfestingur grár 2xlVörunúmer: M405 164 004Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En/iso11612 samfestingur grár 3xl M405 164 005 | Grár | XXXL | 1x | |
En/iso11612 samfestingur grár 3xlVörunúmer: M405 164 005Tæknilegar upplýsingar
|