W-130 suðuhanskar
Vörunúmer: 5350 050 310
- Tækniupplýsingar
- Material Nappa leather
- Length 32 cm
- EN standard 388, 420, 12477B
- Category II
- Interior finish Without lining
- Stærð 10
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Suðuhanski w-130 nr.10 5350 050 310 | 1x | |
Suðuhanski w-130 nr.10Vörunúmer: 5350 050 310Tæknilegar upplýsingar
|
||
Suðuhanski w-130 nr.11 5350 050 311 | 1x | |
Suðuhanski w-130 nr.11Vörunúmer: 5350 050 311Tæknilegar upplýsingar
|