Þunnir bláir nitrilhanskar
Vörunúmer: 0899 470 201
- Tækniupplýsingar
- Material Nitrile
- Colour Blue
- Size M
- Length 240 mm
- Material thickness 0.06 mm
- Category III
-
Interior finish
Powder-free
Chlorinated - Tolerance, material thickness (+/-) 0.02 mm
- Standards ISO 21420, EN 374
- Number of gloves 100 PCS
Vörunafn | Size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka. s 0899 470 200 | S | 100x | |
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka. sVörunúmer: 0899 470 200Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka. m 0899 470 201 | M | 100x | |
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka. mVörunúmer: 0899 470 201Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka. l 0899 470 202 | L | 100x | |
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka. lVörunúmer: 0899 470 202Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka.xl 0899 470 203 | XL | 100x | |
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka.xlVörunúmer: 0899 470 203Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka.xxl 0899 470 204 | XXL | 100x | |
Nitril hanskar light bláir -100 stk. í pakka.xxlVörunúmer: 0899 470 204Tæknilegar upplýsingar
|