Nordic sýnileika smíðabuxur
Vörunúmer: M410 186 439
- Tækniupplýsingar
-
Aðrar upplýsingar
Efnið teygist vel og andar vel, þægilegt viðkomu
Frálosanlegur smíðavasar
Rassvasar, símavasi, verkfæravasi og skilríkjavasi
Verkfærahaldarar á báðum smíðavösum
Falinn buxnahnappur
Hægt er að síkka buxur um 5 cm - Staðlar EN 20471, klassi 1
- Efni Þægilegt og teygjanlegt efni sem andar vel, 63% pólýester/34% bómull/3% elastolefin teygjuefni, 275 g/m²
- Vasar fyrir hnépúða Já, sérstyrktir með "4 way stretch" teygjuefni
- Stærð 60
- Litur Svartur/gulur
Vörunafn | Stærð | Litur | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.44 M410 186 421 | 44 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.44Vörunúmer: M410 186 421Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.46 M410 186 423 | 46 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.46Vörunúmer: M410 186 423Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.48 M410 186 425 | 48 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.48Vörunúmer: M410 186 425Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.50 M410 186 427 | 50 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.50Vörunúmer: M410 186 427Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.52 M410 186 429 | 52 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.52Vörunúmer: M410 186 429Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.54 M410 186 431 | 54 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.54Vörunúmer: M410 186 431Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.56 M410 186 433 | 56 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.56Vörunúmer: M410 186 433Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.58 M410 186 435 | 58 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.58Vörunúmer: M410 186 435Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.60 M410 186 439 | 60 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.60Vörunúmer: M410 186 439Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.62 M410 186 443 | 62 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.62Vörunúmer: M410 186 443Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.64 M410 186 447 | 64 | Svartur/gulur | 1x | |
Nordic smíðabuxur svartar/gular 20471-1 st.64Vörunúmer: M410 186 447Tæknilegar upplýsingar
|