Nordic kvart smíðabuxur
Vörunúmer: M413 173 433
- Tækniupplýsingar
-
Aðrar upplýsingar
Efnið teygist vel og andar vel, þægilegt viðkomu
Sérstyrktir smíðavasar
Hliðarvasar, símavasi á læri, skilríkjavasi og tommustokkavasi
Falinn buxnahnappur - Efni Þægilegt og teygjanlegt efni sem andar vel, 97% bómull/3% spandex, 260 g/m²
- Teygja í mitti Teygjanlegt mitti með rennivörn
- Vasar fyrir hnépúða Já, bæði fyrir 20 og 25 cm hnépúða
- Stærð 56
- Annað efni 100% nylon efnisstyrking, 210 g/m² - Hnépúðavasar eru úr Performance "4 way stretch" teygjuefni, 287 g/m²
- Litur Svartur
- Endurskin Endurskinsrák við lærisvasa
Vörunafn | Stærð | Litur | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.48 M413 173 425 | 48 | Svartur | 1x | |
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.48Vörunúmer: M413 173 425Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.50 M413 173 427 | 50 | Svartur | 1x | |
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.50Vörunúmer: M413 173 427Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.52 M413 173 429 | 52 | Svartur | 1x | |
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.52Vörunúmer: M413 173 429Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.54 M413 173 431 | 54 | Svartur | 1x | |
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.54Vörunúmer: M413 173 431Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.56 M413 173 433 | 56 | Svartur | 1x | |
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.56Vörunúmer: M413 173 433Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.58 M413 173 435 | 58 | Svartur | 1x | |
Nordic kvart smíðabuxur svartar st.58Vörunúmer: M413 173 435Tæknilegar upplýsingar
|