Eldtefjandi buxur
Vörunúmer: 1899 122 650
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Eldtefjandi vinnubuxur, hliðarvasar og lærisvasi með frönskum rennilás
- EN ISO EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og EN 61482-1-2, Electric Arc class 1
- Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
- Vasar fyrir hnépúða Já
- Litir Grár
- Stærð 50
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
En471/iso11612 buxur gráar nr.44 1899 122 644 | Grár | 44 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.44Vörunúmer: 1899 122 644Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.46 1899 122 646 | Grár | 46 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.46Vörunúmer: 1899 122 646Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.48 1899 122 648 | Grár | 48 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.48Vörunúmer: 1899 122 648Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.50 1899 122 650 | Grár | 50 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.50Vörunúmer: 1899 122 650Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.54 1899 122 654 | Grár | 54 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.54Vörunúmer: 1899 122 654Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.56 1899 122 656 | Grár | 56 | 0x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.56Vörunúmer: 1899 122 656Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.58 1899 122 658 | Grár | 58 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.58Vörunúmer: 1899 122 658Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.60 1899 122 660 | Grár | 60 | 1x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.60Vörunúmer: 1899 122 660Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471/iso11612 buxur gráar nr.52 M403 500 429 | Grár | 52 | 0x | |
En471/iso11612 buxur gráar nr.52Vörunúmer: M403 500 429Tæknilegar upplýsingar
|