Lindesnes sýnileika kuldabuxur
Vörunúmer: M410 098 004
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Teygjanleg og stillanleg axlabönd, beltislykkjur í mitti, vasar með rennilásum
- EN ISO 20471 - class 2 - EN 343
- Efni 100% pólýester/195 g/m² Polymax® himna
- Litir Svartur/gulur
- Öndun 7.000 g/m² per 24t
- Vatnsþol 12.000 mm
- Stærð XXL
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. s vatn/vind. M410 098 000 | Svartur/gulur | S | 1x | |
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. s vatn/vind.Vörunúmer: M410 098 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. m vatn/vind. M410 098 001 | Svartur/gulur | M | 1x | |
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. m vatn/vind.Vörunúmer: M410 098 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. l vatn/vind. M410 098 002 | Svartur/gulur | L | 1x | |
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. l vatn/vind.Vörunúmer: M410 098 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. xl vatn/vind. M410 098 003 | Svartur/gulur | XL | 1x | |
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. xl vatn/vind.Vörunúmer: M410 098 003Tæknilegar upplýsingar
|
||||
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. 2xl vatn/vind. M410 098 004 | Svartur/gulur | XXL | 1x | |
En471-1 lindesnes kuldabuxur gu/sv. 2xl vatn/vind.Vörunúmer: M410 098 004Tæknilegar upplýsingar
|