Cetus smekbuxur
Vörunúmer: M404 249 435
- Tækniupplýsingar
-
Aðrar upplýsingar
Hnappar og rennilásar úr plasti
5 utanverðir vasar
Vasar fyrir hnépúða
Má þvo við 60°C - Efni 65% pólýester/35% bómull, 245 g/m²
- Vasar fyrir hnépúða Já
- Litir Grár/svartur
- EN 14404
- Stærð 58
- Stærð FR/ES/PT/BE 52
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Cetus smekkbuxur gráar st.48 M404 249 425 | Grár/svartur | 48 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.48Vörunúmer: M404 249 425Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.50 M404 249 427 | Grár/svartur | 50 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.50Vörunúmer: M404 249 427Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.52 M404 249 429 | Grár/svartur | 52 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.52Vörunúmer: M404 249 429Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.54 M404 249 431 | Grár/svartur | 54 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.54Vörunúmer: M404 249 431Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.56 M404 249 433 | Grár/svartur | 56 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.56Vörunúmer: M404 249 433Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.58 M404 249 435 | Grár/svartur | 58 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.58Vörunúmer: M404 249 435Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.60 M404 249 439 | Grár/svartur | 60 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.60Vörunúmer: M404 249 439Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Cetus smekkbuxur gráar st.62 M404 249 443 | Grár/svartur | 62 | 1x | |
Cetus smekkbuxur gráar st.62Vörunúmer: M404 249 443Tæknilegar upplýsingar
|