Slípisteinn 20x30
Vörunúmer: 0680 75
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Grinding Pencil for Coarse Grinding
- Abrasive: Corundum
- Bond: ceramic
- Colour: pink
- Shank diameter: 6 mm
- Grid size 30
- Diameter x length (Ø d x L) 20 x 30 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Slípisteinn 20x30 p-30 0680 75 | 1x | |
Slípisteinn 20x30 p-30Vörunúmer: 0680 75Tæknilegar upplýsingar
|