Slípimottur
Vörunúmer: 0585 45 600
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Suitable for hand and machine use
Notice
Grain size 1000 (art. no. 058541 600, 058544 600, 058545 600) adheres to riptape without riptape coating.
-
Suitable for
Orbital sanders
Manual work - Length 230 mm
- Width 152 mm
- Grid size 1000
Vörunafn | Grid size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Slípimottur 152x229 p180 0585 45 180 | 180 | 20x | |
Slípimottur 152x229 p180Vörunúmer: 0585 45 180Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slípimottur 152x229 p280 0585 45 280 | 280 | 20x | |
Slípimottur 152x229 p280Vörunúmer: 0585 45 280Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slípimottur 152x229 p1000 0585 45 600 | 1000 | 20x | |
Slípimottur 152x229 p1000Vörunúmer: 0585 45 600Tæknilegar upplýsingar
|