Skurðarskífa f.ryðfrítt
Vörunúmer: 0669 230 121
- Tækniupplýsingar
- Version Straight
- Thickness 1 mm
- Diameter 125 mm
- Drill hole 22.23 mm
- Max. rotation speed 12250 U/min(rpm)
Vörunafn | Diameter | Thickness | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skurðarskífa f.ryðfrítt 125x1,0x22 red line 0669 230 121 | 125 mm | 1 mm | 100x | |
Skurðarskífa f.ryðfrítt 125x1,0x22 red lineVörunúmer: 0669 230 121Tæknilegar upplýsingar
|