Festiplatti
Vörunúmer: 0586 125 01
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For angle grinders with thread
- Connection thread M14
- Diameter (Ø) 125 mm
Vörunafn | Diameter (Ø) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Festiplatti m14 f.fransk 115mm 0586 115 01 | 115 mm | 1x | |
Festiplatti m14 f.fransk 115mmVörunúmer: 0586 115 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Festiplatti m14 f.fransk 125mm 0586 125 01 | 125 mm | 1x | |
Festiplatti m14 f.fransk 125mmVörunúmer: 0586 125 01Tæknilegar upplýsingar
|