Kapalskókápa
Vörunúmer: 0558 991 42
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For non-insulated cable connectors
- Colour Red
- Length 7.80 mm
- Seal diameter (C) 3.40 mm
- Min./max. diameter of insulation (A) 2,5-3,3 mm
- Suitable for hole diameter 5.15 mm
- Plunged hoss diameter (F) 6.10 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Kapalskókápa gul f. 555 102 0558 991 41 | 100x | |
Kapalskókápa gul f. 555 102Vörunúmer: 0558 991 41Tæknilegar upplýsingar
|
||
Kapalskókápa rauð f. 555 102 0558 991 42 | 100x | |
Kapalskókápa rauð f. 555 102Vörunúmer: 0558 991 42Tæknilegar upplýsingar
|