Þjófatengi
Vörunúmer: 0555 564
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For branch connections in any position required
Simple to use
Only combination pliers required
- Colour Blue
- Max. temperature conditions 105 °C
- Min./max. wire cross section 1-2,5 mm²
- Max. nominal voltage 600 V/DC
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Þjófatengi rautt 0,5 - 1,5mm² 0555 557 | 50x | |
Þjófatengi rautt 0,5 - 1,5mm²Vörunúmer: 0555 557Tæknilegar upplýsingar
|
||
Þjófatengi gult 4,0-6,0mm² 0555 562 | 50x | |
Þjófatengi gult 4,0-6,0mm²Vörunúmer: 0555 562Tæknilegar upplýsingar
|
||
Þjófatengi blátt 1,0 - 2,5mm² 0555 564 | 50x | |
Þjófatengi blátt 1,0 - 2,5mm²Vörunúmer: 0555 564Tæknilegar upplýsingar
|