Rafmagnsvír
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Premium quality with 99.9% copper content
- Rated voltage: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC external sheath
- Free of silicone, cadmium and lead
Complies with DIN/ISO 6722
- Colour Violet
- Outer diameter 2.90 mm
- Min./max. temperature conditions -40 to 85 °C
- Wire cross section 2.5 mm²
Vörunafn | Wire cross section | Nominal cable cross section | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Rafmagnsvír 0,5 svartur 100m 0770 050 | 0.5 mm² | Black | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 svartur 100mVörunúmer: 0770 050Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 rauður 100m 0770 050 1 | 0.5 mm² | Red | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 rauður 100mVörunúmer: 0770 050 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 blár 100m 0770 050 2 | 0.5 mm² | Blue | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 blár 100mVörunúmer: 0770 050 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 gulur 100mtr. 0770 050 3 | 0.5 mm² | Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 gulur 100mtr.Vörunúmer: 0770 050 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 grænn 100m 0770 050 4 | 0.5 mm² | Green | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 grænn 100mVörunúmer: 0770 050 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 hvítur 100m 0770 050 42 | 0.5 mm² | White | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 hvítur 100mVörunúmer: 0770 050 42Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 grár 100m 0770 050 5 | 0.5 mm² | Grey | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 grár 100mVörunúmer: 0770 050 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 gul/grænn 100m 0770 050 57 | 0.5 mm² | Green/Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 gul/grænn 100mVörunúmer: 0770 050 57Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 fjólublár 100m 0770 050 7 | 0.5 mm² | Violet | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 fjólublár 100mVörunúmer: 0770 050 7Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,5 brúnn 100m 0770 050 9 | 0.5 mm² | Brown | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,5 brúnn 100mVörunúmer: 0770 050 9Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 svartur 100m 0770 075 | 0.75 mm² | Black | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 svartur 100mVörunúmer: 0770 075Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 rauður 100m 0770 075 1 | 0.75 mm² | Red | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 rauður 100mVörunúmer: 0770 075 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 blár 100m 0770 075 2 | 0.75 mm² | Blue | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 blár 100mVörunúmer: 0770 075 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 gulur 100m 0770 075 3 | 0.75 mm² | Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 gulur 100mVörunúmer: 0770 075 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 grænn 100m 0770 075 4 | 0.75 mm² | Green | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 grænn 100mVörunúmer: 0770 075 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 grár 100m 0770 075 41 | 0.75 mm² | Grey | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 grár 100mVörunúmer: 0770 075 41Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 hvítur 100m 0770 075 42 | 0.75 mm² | White | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 hvítur 100mVörunúmer: 0770 075 42Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 fjólubl 100m 0770 075 43 | 0.75 mm² | Violet | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 fjólubl 100mVörunúmer: 0770 075 43Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 rauð/gul 100m 0770 075 45 | 0.75 mm² | Red/Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 rauð/gul 100mVörunúmer: 0770 075 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 grá/rauð 100m 0770 075 46 | 0.75 mm² | Grey/Red | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 grá/rauð 100mVörunúmer: 0770 075 46Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 svar/grá 100m 0770 075 47 | 0.75 mm² | Grey/Black | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 svar/grá 100mVörunúmer: 0770 075 47Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 brúnn 100m 0770 075 9 | 0.75 mm² | Brown | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 brúnn 100mVörunúmer: 0770 075 9Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 0,75 rauð/blá 100m 0770 075 91 | 0.75 mm² | Red/Blue | 100x | ||
Rafmagnsvír 0,75 rauð/blá 100mVörunúmer: 0770 075 91Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 rauður 100mtr 0770 090 1 | 1.0 mm² | Red | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 rauður 100mtrVörunúmer: 0770 090 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 blár 100mtr 0770 090 2 | 1.0 mm² | Blue | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 blár 100mtrVörunúmer: 0770 090 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 gulur 100mtr 0770 090 3 | 1.0 mm² | Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 gulur 100mtrVörunúmer: 0770 090 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 grænn 100mtr 0770 090 4 | 1.0 mm² | Green | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 grænn 100mtrVörunúmer: 0770 090 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 brúnn 100mtr 0770 090 9 | 1.0 mm² | Brown | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 brúnn 100mtrVörunúmer: 0770 090 9Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 hvítur 100mtr 0770 091 0 | 1.0 mm² | White | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 hvítur 100mtrVörunúmer: 0770 091 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 grár 100mtr 0770 091 1 | 1.0 mm² | Grey | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 grár 100mtrVörunúmer: 0770 091 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 gulur/grænn 100mtr 0770 091 6 | 1.0 mm² | Green/Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 gulur/grænn 100mtrVörunúmer: 0770 091 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,0 svartur 100mtr 0770 10 | 1.0 mm² | Black | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,0 svartur 100mtrVörunúmer: 0770 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 svartur 100mtr 0770 100 | 1.5 mm² | Black | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 svartur 100mtrVörunúmer: 0770 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 rauður 100mtr 0770 101 | 1.5 mm² | Red | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 rauður 100mtrVörunúmer: 0770 101Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 blár 100mtr 0770 102 | 1.5 mm² | Blue | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 blár 100mtrVörunúmer: 0770 102Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 fjólubl 100mtr 0770 102 0 | 1.5 mm² | Violet | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 fjólubl 100mtrVörunúmer: 0770 102 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 gulur 100mtr 0770 103 | 1.5 mm² | Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 gulur 100mtrVörunúmer: 0770 103Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 grænn 100mtr 0770 104 | 1.5 mm² | Green | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 grænn 100mtrVörunúmer: 0770 104Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 brúnn 100mtr 0770 104 0 | 1.5 mm² | Brown | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 brúnn 100mtrVörunúmer: 0770 104 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 grár 100mtr 0770 104 1 | 1.5 mm² | Grey | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 grár 100mtrVörunúmer: 0770 104 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 hvítur 100mtr 0770 104 2 | 1.5 mm² | White | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 hvítur 100mtrVörunúmer: 0770 104 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 rauð/gul 100m 0770 104 51 | 1.5 mm² | Red/Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 rauð/gul 100mVörunúmer: 0770 104 51Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5svar/hvít 100m 0770 104 54 | 1.5 mm² | Black/White | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5svar/hvít 100mVörunúmer: 0770 104 54Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 gul/græn 100m 0770 104 57 | 1.5 mm² | Green/Yellow | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 gul/græn 100mVörunúmer: 0770 104 57Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 hvítur/rauður 100m 0770 104 573 | 1.5 mm² | White/Red | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 hvítur/rauður 100mVörunúmer: 0770 104 573Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 1,5 blár/hvítur 100m 0770 104 58 | 1.5 mm² | Blue/White | 100x | ||
Rafmagnsvír 1,5 blár/hvítur 100mVörunúmer: 0770 104 58Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 svartur 50mtr 0770 105 | 2.5 mm² | Black | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 svartur 50mtrVörunúmer: 0770 105Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 rauður 50mtr 0770 106 | 2.5 mm² | Red | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 rauður 50mtrVörunúmer: 0770 106Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 blár 50mtr 0770 107 | 2.5 mm² | Blue | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 blár 50mtrVörunúmer: 0770 107Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 fjólublár 50mtr 0770 107 0 | 2.5 mm² | Violet | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 fjólublár 50mtrVörunúmer: 0770 107 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 gulur 50mtr 0770 108 | 2.5 mm² | Yellow | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 gulur 50mtrVörunúmer: 0770 108Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 grænn 50mtr 0770 109 | 2.5 mm² | Green | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 grænn 50mtrVörunúmer: 0770 109Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 hvítur 50mtr 0770 109 2 | 2.5 mm² | White | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 hvítur 50mtrVörunúmer: 0770 109 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 2,5 brúnn 50mtr 0770 109 9 | 2.5 mm² | Brown | 50x | ||
Rafmagnsvír 2,5 brúnn 50mtrVörunúmer: 0770 109 9Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 4,0 svartur 25mtr 0770 110 | 4.0 mm² | Black | 25x | ||
Rafmagnsvír 4,0 svartur 25mtrVörunúmer: 0770 110Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 4,0 rauður 25mtr 0770 110 0 | 4.0 mm² | Red | 25x | ||
Rafmagnsvír 4,0 rauður 25mtrVörunúmer: 0770 110 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 6,0 svartur 25mtr 0770 111 | 6.0 mm² | Black | 25x | ||
Rafmagnsvír 6,0 svartur 25mtrVörunúmer: 0770 111Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 6,0 rauður 25mtr 0770 111 0 | 6.0 mm² | Red | 25x | ||
Rafmagnsvír 6,0 rauður 25mtrVörunúmer: 0770 111 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 10,0 svart 50mtr 0770 111 2 | 10.0 mm² | Black | 50x | ||
Rafmagnsvír 10,0 svart 50mtrVörunúmer: 0770 111 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafmagnsvír 10,0 rauður 50mtr 0770 111 21 | 10.0 mm² | Red | 50x | ||
Rafmagnsvír 10,0 rauður 50mtrVörunúmer: 0770 111 21Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 3-leiðari 3x1,5 50m 0770 116 | 3 x 1.5 mm² | Brown/Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 3-leiðari 3x1,5 50mVörunúmer: 0770 116Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 7-leiðari 7x1,5 50m 0770 118 | 7 x 1.5 mm² | Blue/Brown/Yellow/Green/Red/Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 7-leiðari 7x1,5 50mVörunúmer: 0770 118Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 7-leiðari 7x1,0 50m 0770 118 0 | 7 x 1.0 mm² | Blue/Brown/Yellow/Green/Red/Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 7-leiðari 7x1,0 50mVörunúmer: 0770 118 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 4-leiðari 4x1,5 50m 0770 119 | 4 x 1.5 mm² | Brown/Yellow/Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 4-leiðari 4x1,5 50mVörunúmer: 0770 119Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 2-leiðari 2x1,5mm² sv/hv 50m 0770 120 | 2 x 1.5 mm² | Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 2-leiðari 2x1,5mm² sv/hv 50mVörunúmer: 0770 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 2-leiðari 2x0,75mm² sv/hv 50m 0770 121 | 2 x 0.75 mm² | Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 2-leiðari 2x0,75mm² sv/hv 50mVörunúmer: 0770 121Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rafm.vír 2-leiðari 2x1,0mm² sv/hv 50m 0770 122 | 2 x 1.0 mm² | Black/White | 50x | ||
Rafm.vír 2-leiðari 2x1,0mm² sv/hv 50mVörunúmer: 0770 122Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Tvöf.einangr.vír 1x1,5 rauður 50mtr 0770 201 | 1 x 1.5 mm² | Red | 50x | ||
Tvöf.einangr.vír 1x1,5 rauður 50mtrVörunúmer: 0770 201Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Tvöf.einangr.vír 2x1,5 svart/rauð 25mtr 0770 202 | 2 x 1.5 mm² | Red/Black | 25x | ||
Tvöf.einangr.vír 2x1,5 svart/rauð 25mtrVörunúmer: 0770 202Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Tvöf.einangr.vír 2x0,75 svart/rauð 100mtr 0770 202 075 | 2 x 0.75 mm² | Red/Black | 100x | ||
Tvöf.einangr.vír 2x0,75 svart/rauð 100mtrVörunúmer: 0770 202 075Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Tvöf.einangr.vír 2x2,5 svart/rauð 15mtr 0770 203 | 2 x 2.5 mm² | Red/Black | 15x | ||
Tvöf.einangr.vír 2x2,5 svart/rauð 15mtrVörunúmer: 0770 203Tæknilegar upplýsingar
|