Hátalaravír
Vörunúmer: 0770 300
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
On plastic reel for ORSY® 10 roll system
- Colour Brown/Red
- Nominal cable cross section 2 x 0.75 mm²
- Material of the cable PVC-coated
Vörunafn | Nominal cable cross section | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Hátalaravír 2x1,5 50mtr 0770 115 | 2 x 1.5 mm² | Brown/Red | 50x | |
Hátalaravír 2x1,5 50mtrVörunúmer: 0770 115Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hátalaravír 2x0,75 50mtr 0770 300 | 2 x 0.75 mm² | Brown/Red | 50x | |
Hátalaravír 2x0,75 50mtrVörunúmer: 0770 300Tæknilegar upplýsingar
|