Spennumælir
Vörunúmer: 0613 247 360
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With slotted screwdriver blade and clip
Proof of Performance
According to DIN 57680, Part 6 and VDE 0680/6
- Length 146 mm
- Blade length 60 mm
- Min./max. voltage range AC 150-250 V/AC
- Width of cutting edge 3 mm
Vörunafn | Min./max. voltage range DC | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Spennumælir 150-250v 1póla 0613 247 360 | 1x | ||
Spennumælir 150-250v 1pólaVörunúmer: 0613 247 360Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spennumælir 12-48v 0715 53 07 | 6-48 V/DC | 1x | |
Spennumælir 12-48vVörunúmer: 0715 53 07Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spennumælir 6-24v 0715 53 08 | 6-24 V/DC | 1x | |
Spennumælir 6-24vVörunúmer: 0715 53 08Tæknilegar upplýsingar
|