Rafhlöðukubbur
Vörunúmer: 0827 000 001
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For LED warning lamp
- Nominal voltage 6 V/DC
- Rechargeable battery/battery designation 6 V block battery
- Rechargeable battery/battery capacity 7 Ah
Vörunafn | Rechargeable battery/battery capacity | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Rafhlaða 6v kubbur 7ah 0827 000 001 | 7 Ah | 1x | |
Rafhlaða 6v kubbur 7ahVörunúmer: 0827 000 001Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafhlaða 6v kubbur 50ah 0827 000 002 | 1x | ||
Rafhlaða 6v kubbur 50ahVörunúmer: 0827 000 002 |