Samtengi
Vörunúmer: 0558 927 4
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
PVC insulated
Notice
The fitter must check the inserted cable (by trying to pull it out if necessary).
- Material Copper
- Colour Yellow
- Silicone-free No
- Surface Tin-plated
- Length 27 mm
- Halogen-free No
- Min./max. temperature conditions -10 to 75 °C
- Min./max. wire cross section 4-6 mm²
- Max. nominal voltage 600 V/AC
- Insulating material PVC
Vörunafn | Min./max. wire cross section | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Kapalskór rautt samtengi 0558 925 1 | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rautt samtengiVörunúmer: 0558 925 1Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Kapalskór blátt samtengi 0558 926 2 | 1,5-2,5 mm² | Blue | 100x | |
Kapalskór blátt samtengiVörunúmer: 0558 926 2Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Kapalskór gult samtengi 0558 927 4 | 4-6 mm² | Yellow | 100x | |
Kapalskór gult samtengiVörunúmer: 0558 927 4Tæknilegar upplýsingar
|