Óeinangraðir kapalskór - spaði
Vörunúmer: 0558 505 4
- Tækniupplýsingar
- Material Cooper-zinc
- Surface Bare
- Version Unsealed
- Max. wire cross section 2.5 mm²
- Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
- Min. wire cross section 1.5 mm²
- Nominal size of flat plug/push connector/blade connector 6.3 x 0.8 mm
- Number of locking lugs 1 PCS
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Kapalskór óein. karlspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5 mm²) 0558 505 4 | 100x | |
Kapalskór óein. karlspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5 mm²)Vörunúmer: 0558 505 4Tæknilegar upplýsingar
|