Endahulsubox
Vörunúmer: 0557 101
Vörunafn | Cross-section | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Endahulsubox 400stk 0,5-2,5mm² 0557 100 | 0.5 - 2.5 mm² | 1x | |
Endahulsubox 400stk 0,5-2,5mm²Vörunúmer: 0557 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Endahulsubox 100stk 4,0-16,0mm² 0557 101 | 4.0 - 16.0 mm² | 1x | |
Endahulsubox 100stk 4,0-16,0mm²Vörunúmer: 0557 101Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Endahulsubox duo 0,75-2,5mm² 0557 400 0 | 2 x 0.75 to 2 x 2.5 mm² | 1x | |
Endahulsubox duo 0,75-2,5mm²Vörunúmer: 0557 400 0Tæknilegar upplýsingar
|