Endahulsa óeinangruð
Vörunúmer: 0557 175 916
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
DIN 46228 Part 1
- Material Copper
- Surface Tin-plated
- Length (l) 6 mm
- Wire cross section 1.0 mm²
Vörunafn | Wire cross section | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Endahulsa óeinangruð 1,0x6mm 0557 175 916 | 1.0 mm² | 6 mm | 500x | |
Endahulsa óeinangruð 1,0x6mmVörunúmer: 0557 175 916Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Endahulsa óeinangruð 4,0x12 0557 184 098 | 4.0 mm² | 12 mm | 500x | |
Endahulsa óeinangruð 4,0x12Vörunúmer: 0557 184 098Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Endahulsa óeinangruð 2,5x12 0557 184 103 | 2.5 mm² | 12 mm | 500x | |
Endahulsa óeinangruð 2,5x12Vörunúmer: 0557 184 103Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Endahulsa óeinangruð 0,75x6 0557 184 177 | 0.75 mm² | 6 mm | 500x | |
Endahulsa óeinangruð 0,75x6Vörunúmer: 0557 184 177Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Endahulsa óeinangruð 0,75x10 0557 185 250 | 0.75 mm² | 10 mm | 500x | |
Endahulsa óeinangruð 0,75x10Vörunúmer: 0557 185 250Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Endahulsa óeinangruð 2,5x7 0557 602 507 | 2.5 mm² | 7 mm | 100x | |
Endahulsa óeinangruð 2,5x7Vörunúmer: 0557 602 507Tæknilegar upplýsingar
|