Pera með glersökkli
Vörunúmer: 0720 162 11
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Trusted OEM quality for standard applications
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 16 W
- Socket designation W2,1x9,5d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Þriðja bremsuljós 12v 16w 0720 162 11 | 12 V/DC | 16 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Þriðja bremsuljós 12v 16wVörunúmer: 0720 162 11Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera m. glersökkli 12v 21w 0720 163 1 | 12 V/DC | 21 W | W3x16d | 10x | |
Pera m. glersökkli 12v 21wVörunúmer: 0720 163 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera gul m. glersökkli 12v 21w 0720 163 12 | 12 V/DC | 21 W | W3x16d | 10x | |
Pera gul m. glersökkli 12v 21wVörunúmer: 0720 163 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera m. glersökkli 12v 21/5w 0720 163 2 | 12 V/DC | 21 W | W3x16q | 10x | |
Pera m. glersökkli 12v 21/5wVörunúmer: 0720 163 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera glersökkli 12v 2w 20,7mm 0720 272 25 | 12 V/DC | 2 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Pera glersökkli 12v 2w 20,7mmVörunúmer: 0720 272 25Tæknilegar upplýsingar
|