Stöðuljósapera
Vörunúmer: 0720 150 1
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Trusted OEM quality for standard applications
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 4 W
- Socket designation BA9s
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Stöðuljósapera 12v 4w 0720 150 1 | 12 V/DC | 4 W | BA9s | 10x | |
Stöðuljósapera 12v 4wVörunúmer: 0720 150 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stöðuljósapera blá glers. 12v 5w 0720 150 11 | 12 V/DC | 5 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Stöðuljósapera blá glers. 12v 5wVörunúmer: 0720 150 11Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stöðuljósapera halogen 12v 6w 0720 150 3 | 12 V/DC | 6 W | BAX9s | 10x | |
Stöðuljósapera halogen 12v 6wVörunúmer: 0720 150 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stöðu- og stefnuljósap. 12v 5w 0720 162 1 | 12 V/DC | 5 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Stöðu- og stefnuljósap. 12v 5wVörunúmer: 0720 162 1Tæknilegar upplýsingar
|