Pera í stæði
Vörunúmer: 0720 118 011
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Trusted OEM quality for standard applications
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 55 W
- Socket designation PGJ19-2
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Pera hb3 9005 12v 60w 0720 110 3 | 12 V/DC | 60 W | P20d | 10x | |
Pera hb3 9005 12v 60wVörunúmer: 0720 110 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera hb4 9006 12v 51w 0720 110 4 | 12 V/DC | 51 W | P22d | 10x | |
Pera hb4 9006 12v 51wVörunúmer: 0720 110 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera halogen hir2-(px22d)-12v-55w 0720 110 45 | 12 V/DC | 55 W | PX26d | 1x | |
Pera halogen hir2-(px22d)-12v-55wVörunúmer: 0720 110 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera h8 12v 35w 0720 118 008 | 12 V/DC | 35 W | PGJ19-1 | 10x | |
Pera h8 12v 35wVörunúmer: 0720 118 008Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera h9 12v 65w 0720 118 009 | 12 V/DC | 65 W | PGJ19-5 | 10x | |
Pera h9 12v 65wVörunúmer: 0720 118 009Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera h11 12v 55w 0720 118 011 | 12 V/DC | 55 W | PGJ19-2 | 10x | |
Pera h11 12v 55wVörunúmer: 0720 118 011Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera h16 (pgj19,3) 12v 19w 0720 118 116 | 12 V/DC | 19 W | PGJ19-2 | 10x | |
Pera h16 (pgj19,3) 12v 19wVörunúmer: 0720 118 116Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera h27 (pg13) 12v/27w 0720 118 127 | 12 V/DC | 27 W | PGJ19-1 | 10x | |
Pera h27 (pg13) 12v/27wVörunúmer: 0720 118 127Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera h27 (pgj) 12v/27w 0720 118 128 | 12 V/DC | 27 W | PGJ19-1 | 10x | |
Pera h27 (pgj) 12v/27wVörunúmer: 0720 118 128Tæknilegar upplýsingar
|