Pera í plastsökkli
Vörunúmer: 0720 165 521
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For instrument lighting with fitting for use in PCBs
- Colour Black
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 1.2 W
- Socket designation B8,5d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Pera 12v 1,2w 0720 165 1 | 12 V/DC | 1.2 W | B8,7d | 10x | |
Pera 12v 1,2wVörunúmer: 0720 165 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 12v 1,2w sv.sökkli opel 0720 165 521 | 12 V/DC | 1.2 W | B8,5d | 10x | |
Pera 12v 1,2w sv.sökkli opelVörunúmer: 0720 165 521Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 12v 1,3w 0720 165 527 | 12 V/DC | 1.3 W | BX8,4d | 1x | |
Pera 12v 1,3wVörunúmer: 0720 165 527Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 12v 1,2w sökkul:b8.3dsvar 0720 167 1 | 12 V/DC | 1.2 W | B8,3d | 10x | |
Pera 12v 1,2w sökkul:b8.3dsvarVörunúmer: 0720 167 1Tæknilegar upplýsingar
|