Númeraljósapera
Vörunúmer: 0720 141 1
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Trusted OEM quality for standard applications
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 10 W
- Socket designation BA15s
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Númeraljósapera 12v 5w 0720 140 1 | 12 V/DC | 5 W | BA15s | 10x | |
Númeraljósapera 12v 5wVörunúmer: 0720 140 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Númeraljósapera 12v 10w 0720 141 1 | 12 V/DC | 10 W | BA15s | 10x | |
Númeraljósapera 12v 10wVörunúmer: 0720 141 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúlupera 12v 5w ba15d 0720 143 1 | 12 V/DC | 5 W | BA15d | 10x | |
Kúlupera 12v 5w ba15dVörunúmer: 0720 143 1Tæknilegar upplýsingar
|