Mælaborðspera
Vörunúmer: 0720 161 1
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Trusted OEM quality for standard applications
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 3 W
- Socket designation W2,1x9,5d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Mælaborðspera 12v 2w 0720 155 1 | 12 V/DC | 2 W | BA7s | 10x | |
Mælaborðspera 12v 2wVörunúmer: 0720 155 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Mælaborðspera 12v 1,2w 0720 160 1 | 12 V/DC | 1.2 W | W2x4,6d | 10x | |
Mælaborðspera 12v 1,2wVörunúmer: 0720 160 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Mælaborðspera 12v 2w 0720 160 5 | 12 V/DC | 2 W | W2x4,6d | 10x | |
Mælaborðspera 12v 2wVörunúmer: 0720 160 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Mælaborðspera 12v 3w 0720 161 1 | 12 V/DC | 3 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Mælaborðspera 12v 3wVörunúmer: 0720 161 1Tæknilegar upplýsingar
|