Kúlupera lítil
Vörunúmer: 0720 131 1
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Economical veh. bulb 12 volt
- Nominal voltage 12 V/DC
- Power rating 18 W
- Socket designation BA15s
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Kúlupera 12v 15w 0720 130 1 | 12 V/DC | 15 W | BA15s | 10x | |
Kúlupera 12v 15wVörunúmer: 0720 130 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúlupera 12v 18w 0720 131 1 | 12 V/DC | 18 W | BA15s | 10x | |
Kúlupera 12v 18wVörunúmer: 0720 131 1Tæknilegar upplýsingar
|