M-cube® rafhlöðuryksuga og fylgihlutir
Vörunúmer: 5701 400 000
- Tækniupplýsingar
- Product weight (per item) 3.3 kg
- Length 375 mm
- Height 275 mm
- Width 225 mm
- Underpressure 11 kPa
- Container capacity 4 l
- Air current 20 l/s
- Sound-pressure level 61.2 dB
- Nominal width 35 mm
- Dust class L
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
M-cube® rafhl. ryksuga amts 18l compact án rafhl. 5701 400 000 | 1x | |
M-cube® rafhl. ryksuga amts 18l compact án rafhl.Vörunúmer: 5701 400 000Tæknilegar upplýsingar
|
||
Sía fyrir m-cube® 18v ryksugu 5701 700 003 | 1x | |
Sía fyrir m-cube® 18v ryksuguVörunúmer: 5701 700 003 |
||
Ryksugupoki fyrir m-cube® 18v ryksugu 5701 700 004 | 5x | |
Ryksugupoki fyrir m-cube® 18v ryksuguVörunúmer: 5701 700 004 |