M-cube® rafhlöðu
Vörunúmer: 5701 407 000
- Tækniupplýsingar
- Weight 1.6 kg
- Nominal voltage 18 V/DC
- Suitable for min./max. drill-bit diameter 4-16 mm
- Suitable for min./max. drill-bit length 100-160 mm
- Max. drilling depth per cycle 85 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
M-cube® rafhlöðu ryk-sía asa aukahl. f. borvél 5701 407 000 | 1x | |
M-cube® rafhlöðu ryk-sía asa aukahl. f. borvélVörunúmer: 5701 407 000Tæknilegar upplýsingar
|