M-cube® rafhlöðuhnoðtöng
Vörunúmer: 5701 423 000
- Tækniupplýsingar
- Nominal voltage 18 V
- Lift height 25 cm
- Rivet setting force 19600 N
- Suitable for min. rivet diameter 2.4 mm
- Suitable for max. rivet diameter 5 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
M-cube® 18v rafhlöðu hnoðtöng án rafhl. 5701 423 000 | 1x | |
M-cube® 18v rafhlöðu hnoðtöng án rafhl.Vörunúmer: 5701 423 000Tæknilegar upplýsingar
|