M-cube® hleðslutæki
Vörunúmer: 5705 860 000
- Tækniupplýsingar
- Length 195 mm
- Height 80 mm
- Width 130 mm
- Cable length 1.5 m
- Input voltage 230 V/AC
- Min./max. output voltage 18-18 V/DC
- Max. charging current 6 A
- Min./max. frequency 50 / 60 Hz
- Suitable batteries M-CUBE 18V
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
M-cube® hleðslutæki alg12 basic, 12v/2a 5705 720 000 | 1x | |
M-cube® hleðslutæki alg12 basic, 12v/2aVörunúmer: 5705 720 000Tæknilegar upplýsingar
|
||
M-cube® hleðslutæki alg12 basic, 12v/3a 5705 730 000 | 1x | |
M-cube® hleðslutæki alg12 basic, 12v/3aVörunúmer: 5705 730 000Tæknilegar upplýsingar
|
||
M-cube® hleðslutæki alg18/6 fast 5705 860 000 | 1x | |
M-cube® hleðslutæki alg18/6 fastVörunúmer: 5705 860 000Tæknilegar upplýsingar
|