M-cube® 12v
Vörunúmer: 5701 104 002
- Tækniupplýsingar
- Nominal voltage 12V/DC
- Tool holding device 1/4-inch hexagon socket
- Idle speed 1st/2nd gear min./max. 0-400 / 0-1500 rpm
- Max. torque hard/soft 32 / 19 Nm
- Weight of machine with rechargeable battery 1.09 kg
- Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
- Rechargeable battery/battery capacity 2 Ah
Vörunafn | Rechargeable battery/battery capacity | M. í kassa | |
---|---|---|---|
M-cube® 12v rafhlöðu skrúfvél með 1/4" án rafhlöðu 5701 104 000 | 0 Ah | 1x | |
M-cube® 12v rafhlöðu skrúfvél með 1/4" án rafhlöðuVörunúmer: 5701 104 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||
M-cube® 12v rafhlöðu skrúfvél með 1/4" enda. 2x2ah 5701 104 002 | 2 Ah | 1x | |
M-cube® 12v rafhlöðu skrúfvél með 1/4" enda. 2x2ahVörunúmer: 5701 104 002Tæknilegar upplýsingar
|