Burstar
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Especially suitable for areas around weld seams, contours and edges. With sand blasting effect, ensures good adhesion for tin coating and trowel application.
For fast removal of underseal, sealing compounds, paint, rust and films.
- Width 11 mm
Vörunafn | Width | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Mbx bursti 23mm grófur fyrir 0703 350 0703 350 1 | 23 mm | 5x | |
Mbx bursti 23mm grófur fyrir 0703 350Vörunúmer: 0703 350 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Mbx bursti 23mm fínn fyrir 0703 350 0703 350 3 | 23 mm | 5x | |
Mbx bursti 23mm fínn fyrir 0703 350Vörunúmer: 0703 350 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Mbx bursti 11mm fínn fyrir 0703 350 0703 350 31 | 11 mm | 5x | |
Mbx bursti 11mm fínn fyrir 0703 350Vörunúmer: 0703 350 31Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Mbx bursti 23mm ryðfrír fyrir 0703 350 0703 350 4 | 23 mm | 5x | |
Mbx bursti 23mm ryðfrír fyrir 0703 350Vörunúmer: 0703 350 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Mbx bursti 11mm grófur fyrir 0703 350 0703 350 51 | 11 mm | 10x | |
Mbx bursti 11mm grófur fyrir 0703 350Vörunúmer: 0703 350 51Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Mbx bursti 11mm milligrófur fyrir 0703 350 0703 350 81 | 11 mm | 10x | |
Mbx bursti 11mm milligrófur fyrir 0703 350Vörunúmer: 0703 350 81Tæknilegar upplýsingar
|