VIðhaldssett fyrir SR900
Vörunúmer: 1900 H13 005
- Tækniupplýsingar
- Colour Black/orange
- Shelf life 5 years
- Operating temperature -10 - +55°C, < 90% RH
- Storage temperature -20 - +40°C, < 90% RH
- Model description Service kit for SR 900
Vörunafn | Model description | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Sr 900 viðhaldssett 1900 H13 005 | Service kit for SR 900 | 1x | |
Sr 900 viðhaldssettVörunúmer: 1900 H13 005Tæknilegar upplýsingar
|