Merkipenni 1,5 - 3,0 mm
Vörunúmer: 0967 915 303
- Tækniupplýsingar
- Colour Blue
- Version Permanently waterproof
- Shape of tip Round tip
- Material of the housing Plastic
- Min./max. line thickness 1,5 - 3 mm
Vörunafn | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Merkipenni 1,5-3,0mm svartur 0967 915 301 | Black | 5x | |
Merkipenni 1,5-3,0mm svarturVörunúmer: 0967 915 301Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Merkipenni 1,5-3,0mm rauður 0967 915 302 | Red | 5x | |
Merkipenni 1,5-3,0mm rauðurVörunúmer: 0967 915 302Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Merkipenni 1,5-3,0mm blár 0967 915 303 | Blue | 5x | |
Merkipenni 1,5-3,0mm blárVörunúmer: 0967 915 303Tæknilegar upplýsingar
|