Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Plastkrókur 30mm 0960 046 107 | 1x | |
Plastkrókur 30mmVörunúmer: 0960 046 107 |
||
Stálkrókur 30mm 0960 046 108 | 0x | |
Stálkrókur 30mmVörunúmer: 0960 046 108 |
||
Stálkrókur 50mm 0960 046 109 | 1x | |
Stálkrókur 50mmVörunúmer: 0960 046 109 |
||
Stálkrókur 80mm 0960 046 110 | 1x | |
Stálkrókur 80mmVörunúmer: 0960 046 110 |
||
Stálkrókur 130mm 0960 046 111 | 1x | |
Stálkrókur 130mmVörunúmer: 0960 046 111 |
||
Stálkrókur 230mm 0960 046 112 | 1x | |
Stálkrókur 230mmVörunúmer: 0960 046 112 |