Póstar
- Tækniupplýsingar
- Material ABS
- Colour Black/yellow
- Product weight (per item) 3.50 kg
- Height 0.93 mm
- Post diameter 49 mm
- Base plate shape Round
- Base plate diameter 34.4 cm
- Material of base plate Recycled PVC
- Base plate weight 3.20 kg
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Póstur fyrir keðju, gulur og svartur 930mm á hæð 0899 610 110 | 2x | |
Póstur fyrir keðju, gulur og svartur 930mm á hæðVörunúmer: 0899 610 110Tæknilegar upplýsingar
|