Bakkar
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Resistant to common greases and oils
- Temperature-resistant from –20°C to +90°C
- Impact-resistant and break-proof
- Material PP - Polypropylene
- Colour Blue
- Length (l1) 161 mm
- Size 4
- Width (B2) 105 mm
- Height (H2) 75 mm
- Internal width (B1) 89 mm
- Height (from floor to stacking rim) 63 mm
- Length (internal base) (L3) 137 mm
Vörunafn | Colour | Size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Bakki stærð 1 grænn 44*30*18 0962 211 013 | Green | 1 | 1x | |
Bakki stærð 1 grænn 44*30*18Vörunúmer: 0962 211 013Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 2 rauður 30x20x15 0962 211 021 | Red | 2 | 1x | |
Bakki stærð 2 rauður 30x20x15Vörunúmer: 0962 211 021Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 2 blár 30x20x15 0962 211 022 | Blue | 2 | 1x | |
Bakki stærð 2 blár 30x20x15Vörunúmer: 0962 211 022Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 3 rauður 20*15*13 0962 211 031 | Red | 3 | 1x | |
Bakki stærð 3 rauður 20*15*13Vörunúmer: 0962 211 031Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 3 blár 20*15*13 0962 211 032 | Blue | 3 | 1x | |
Bakki stærð 3 blár 20*15*13Vörunúmer: 0962 211 032Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 3 grænn 20x15x13 0962 211 033 | Green | 3 | 1x | |
Bakki stærð 3 grænn 20x15x13Vörunúmer: 0962 211 033Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 4 rauður 14*10*7,5 0962 211 041 | Red | 4 | 1x | |
Bakki stærð 4 rauður 14*10*7,5Vörunúmer: 0962 211 041Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 4 blár 14*10*7,5 0962 211 042 | Blue | 4 | 1x | |
Bakki stærð 4 blár 14*10*7,5Vörunúmer: 0962 211 042Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 4 gulur 14*10*7,5 0962 211 044 | Yellow | 4 | 1x | |
Bakki stærð 4 gulur 14*10*7,5Vörunúmer: 0962 211 044Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Bakki stærð 5 rauður 90*102*50mm 0962 211 051 | Red | 5 | 1x | |
Bakki stærð 5 rauður 90*102*50mmVörunúmer: 0962 211 051Tæknilegar upplýsingar
|